Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemen 32mm x 3500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826064
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 3425
EAN/GTIN:
     4014486044454
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Länge = 3500mm
Obere Breite = 32mm
Innenlänge = 3425mm
Riementyp = Unendlicher Riemen
Weitere Informationen:
Länge:
3500mm
Obere Breite:
32mm
Innenlänge:
3425mm
Riementyp:
Unendlicher Riemen
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 2826064, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 32x3425
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 59,085*
€ 70,455*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 75,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 66,58*
€ 77,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 79,02*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 96,01*
€ 111,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.