Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT VB S=C Plus Gummi Keilriemen 32mm x 4075mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     108EL-2826070
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 4000
EAN/GTIN:
     4014486044515
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Länge = 4075mm
Obere Breite = 32mm
Innenlänge = 4000mm
Riementyp = Unendlicher Riemen
Serie = VB S=C Plus
Material = Gummi
Weitere Informationen:
Länge:
4075mm
Obere Breite:
32mm
Innenlänge:
4000mm
Riementyp:
Unendlicher Riemen
Serie:
VB S=C Plus
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 2826070, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 32x4000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 87,54*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 77,82*
€ 90,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 92,95*
1
€ 3,19*
ab € 80,35*
€ 93,31*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 130,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.