Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube, Stahl, M5 x 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube, Stahl, M5 x 15mm
RS PRO Sicherheitsschraube, Stahl, M5 x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2826589
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2826589
EAN/GTIN:
     5056111975145
Suchbegriffe:
2826589
Befestigungsmaterial
Schrauben
Sicherheitsschrauben
Länge = 15mm
Gewindegröße = M5
Material = Stahl

Serie ELEG, IP65. Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit spritzwassergeschützter Abdeckung und Neoprendichtung Die Gehäuse sind für die Montage von DIN-Schienen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
15mm
Gewindegröße:
M5
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 8,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,18*
€ 9,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.