Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1100SF Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.08Zoll, 16 x 8 x 0.08Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826718
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1100SF, 16in x 8in x 0.08 sh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 16 x 8 x 0.08Zoll
Dicke = 0.08Zoll
Länge = 16Zoll
Breite = 8Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = TIM
Selbstklebend = Ja
Serie = 1100SF
Weitere Informationen:
Abmessungen:
16 x 8 x 0.08Zoll
Dicke:
0.08Zoll
Länge:
16Zoll
Breite:
8Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
TIM
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1100SF
Weitere Suchbegriffe: 2826718, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP1100SF,16inx8inx008sh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.