Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1100SF Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.04Zoll, 8 x 16 x 0.04Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826721
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1100SF, 8in x 16in x 0.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.04Zoll
Dicke = 0.04Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = TIM
Selbstklebend = Ja
Serie = 1100SF
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.04Zoll
Dicke:
0.04Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
TIM
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1100SF
Weitere Suchbegriffe: 2826721, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP1100SF,8inx16inx004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.