Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist TGP 1500 Wärmeleitpad, 1.5W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.04Zoll, 8 x 16 x 0.04Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826733
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1500, 8in x 16in x 0.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.04Zoll
Dicke = 0.04Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1.5W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = TGP 1500
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.04Zoll
Dicke:
0.04Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1.5W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
TGP 1500
Weitere Suchbegriffe: 2826733, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP1500,8inx16inx004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.