Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist TGP 2000 Wärmeleitpad, 2W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.02Zoll, 16 x 8 x 0.02Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826743
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 2000, 16in x 8in x 0.02 sh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 16 x 8 x 0.02Zoll
Dicke = 0.02Zoll
Länge = 16Zoll
Breite = 8Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = TGP 2000
Weitere Informationen:
Abmessungen:
16 x 8 x 0.02Zoll
Dicke:
0.02Zoll
Länge:
16Zoll
Breite:
8Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
TGP 2000
Weitere Suchbegriffe: 2826743, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP2000,16inx8inx002sh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.