Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 3004SF Wärmeleitpad, 3W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.1Zoll, 18 x 9 x 0.1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826778
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 3004SF, 18in x 9in x 0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 18 x 9 x 0.1Zoll
Dicke = 0.1Zoll
Länge = 18Zoll
Breite = 9Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K
Material = TIM
Selbstklebend = Ja
Serie = 3004SF
Weitere Informationen:
Abmessungen:
18 x 9 x 0.1Zoll
Dicke:
0.1Zoll
Länge:
18Zoll
Breite:
9Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
3W/m·K
Material:
TIM
Selbstklebend:
Ja
Serie:
3004SF
Weitere Suchbegriffe: 2826778, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP3004SF,18inx9inx01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,75*
€ 1.036,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,16*
€ 1.025,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,07*
€ 981,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,18*
€ 964,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.