Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 3004SF Wärmeleitpad, 3W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.125Zoll, 9 x 18 x 0.125Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826780
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 3004SF, 9in x 18in x 0.125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 9 x 18 x 0.125Zoll
Dicke = 0.125Zoll
Länge = 9Zoll
Breite = 18Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K
Material = TIM
Selbstklebend = Ja
Serie = 3004SF
Weitere Informationen:
Abmessungen:
9 x 18 x 0.125Zoll
Dicke:
0.125Zoll
Länge:
9Zoll
Breite:
18Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
3W/m·K
Material:
TIM
Selbstklebend:
Ja
Serie:
3004SF
Weitere Suchbegriffe: 2826780, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP3004SF,9inx18inx0125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,43*
€ 1.183,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,14*
€ 1.159,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,94*
€ 1.088,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,18*
€ 1.046,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.