Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist TSP 900 Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.007Zoll, 12 x 12 x 0.007Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826875
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SIL PAD TSP 900, 12in x 12in x 0.007 ac
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 12 x 12 x 0.007Zoll
Dicke = 0.007Zoll
Länge = 12Zoll
Breite = 12Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = TSP 900
Weitere Informationen:
Abmessungen:
12 x 12 x 0.007Zoll
Dicke:
0.007Zoll
Länge:
12Zoll
Breite:
12Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
TSP 900
Weitere Suchbegriffe: 2826875, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SILPADTSP900,12inx12inx0007ac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.