Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Q2000 Wärmeleitpad, 2W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.005Zoll, 3000 x 12 x 0.005Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826897
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SIL PAD TSP Q2000, 250ft x 12in x 0.005 rl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 3000 x 12 x 0.005Zoll
Dicke = 0.005Zoll
Länge = 3000Zoll
Breite = 12Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = Q2000
Weitere Informationen:
Abmessungen:
3000 x 12 x 0.005Zoll
Dicke:
0.005Zoll
Länge:
3000Zoll
Breite:
12Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
Q2000
Weitere Suchbegriffe: 2826897, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SILPADTSPQ2000,250ftx12inx0005rl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.065,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.340,97*
€ 2.785,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.318,14*
€ 2.758,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.234,37*
€ 2.658,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,63*
€ 2.505,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.065,30*
€ 2.457,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.