Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Q2500 Wärmeleitpad, 2.5W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.006Zoll, 1980 x 7.874Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826904
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SIL PAD TSP Q2500, 165l ft x 7.874in
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 1980 x 7.874Zoll
Dicke = 0.006Zoll
Länge = 1980Zoll
Breite = 7.874Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 2.5W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = Q2500
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1980 x 7.874Zoll
Dicke:
0.006Zoll
Länge:
1980Zoll
Breite:
7.874Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
2.5W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
Q2500
Weitere Suchbegriffe: 2826904, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SILPADTSPQ2500,165lftx7874in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.146,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,07*
€ 2.875,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,17*
€ 2.847,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,04*
€ 2.748,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,40*
€ 2.594,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,22*
€ 2.554,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.