Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Starter 3-phasig 3 kW, 24 VDC / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827079
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192395 EMS2-DO-T-9-24VDC
EAN/GTIN:
     4015081930920
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 3 kW
Reihe = Moeller
Betriebsspannung = 24 VDC
Phase = 3
Nennstrom = 9 A
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Reihe:
Moeller
Betriebsspannung:
24 VDC
Phase:
3
Nennstrom:
9 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 3kw, 2827079, Automation, Elektromotoren, Eaton, 192395EMS2DOT924VDC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,96*
€ 107,14*
€ 5,46*
ab € 96,34*
€ 109,13*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,06*
€ 110,03*
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 112,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,08*
€ 187,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197172
ab € 22,53*
Zubehör
Eaton
197173
ab € 25,77*
Zubehör
Eaton
197179
ab € 31,86*
Zubehör
Eaton
197178
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.