Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Starter 3-phasig 0,75 kW, 24 VDC / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827090
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197163 EMS2-ROS-Z-3-24VDC
EAN/GTIN:
     4015080896043
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 0,75 kW
Reihe = Moeller
Betriebsspannung = 24 VDC
Phase = 3
Nennstrom = 3 A
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Reihe:
Moeller
Betriebsspannung:
24 VDC
Phase:
3
Nennstrom:
3 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, 2827090, Automation, Elektromotoren, Eaton, 197163EMS2ROSZ324VDC, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,60*
€ 144,53*
Frei Haus
ab € 133,77*
€ 149,03*
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 155,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,16*
€ 160,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,16*
€ 250,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LZ8H2X43BD
ab € 130,60*
Ähnlich
Eaton
197173
ab € 25,96*
Ähnlich
Eaton
197174
ab € 29,77*
Ähnlich
Eaton
197175
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.