Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Motorstarter
>
Artikel
Eaton Moeller Starter 3-phasig 0,75 kW, 230 V AC / 4 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2827097
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
197169 EMS2-RO-Z-2,4-230VAC
EAN/GTIN:
4015080896104
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 0,75 kW
Reihe = Moeller
Betriebsspannung = 230 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 4 A
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Reihe:
Moeller
Betriebsspannung:
230 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
4 A
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Motorstarter
Weitere Suchbegriffe:
eaton motorstarter
,
2827097
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Eaton
,
197169EMS2ROZ2,4230VAC
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,07*
€ 114,61*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 103,48*
€ 117,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 122,22*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,04*
€ 126,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,88*
€ 203,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
197172 - EMS2-XBR-Z-2, Drehstromverbinder mit Stecker, Pole 3, Geräte 2
Eaton
197172
ab € 22,41*
Ähnlich
197173 - EMS2-XBR-Z-3, Drehstromverbinder mit Stecker, Pole 3, Geräte 3
Eaton
197173
ab € 25,76*
Ähnlich
197179 - EMS2-XBR-T-5, Drehstromverbinder mit Stecker, Pole 3, Geräte 5
Eaton
197179
ab € 32,05*
Ähnlich
Drehstromverbinder mit Stecker für Motorstarter EMS2, 3-polig, 4 Geräte, Push-In-Klemmen
Eaton
197178
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen