Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton, 85 x 85 x 65mm 229754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229754 FAK-Y
EAN/GTIN:
     4015082297541
Suchbegriffe:
Drucktaster
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Grobhandtaster
Länge = 85mm
Breite = 65mm
Abmessungen = 85 x 85 x 65mm
Serie = 229754
Weitere Informationen:
Länge:
85mm
Breite:
65mm
Abmessungen:
85 x 85 x 65mm
Serie:
229754
Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, grobhandtaster eaton, pilztaster, 2827111, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Eaton, 229754FAKY
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,21*
€ 34,24*
3 Tage
359
€ 5,99*
ab € 26,44*
€ 34,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,85*
€ 34,65*
€ 5,00*
ab € 28,18*
€ 36,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,82*
€ 42,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,29*
Zubehör
Eaton
107899
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.