Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 3/8 Zoll Akku Schlagschrauber / 103Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM 3/8 Zoll Akku Schlagschrauber / 103Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-2827290
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     1123
EAN/GTIN:
     3272670719460
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Maximales Drehmoment – Lösen = 103Nm
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Maximales Drehmoment – Lösen:
103Nm
Weitere Suchbegriffe: 2827290, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, SAM, 1123, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.