Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM für Schweißen 780g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828262
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     218-28
EAN/GTIN:
     3272670247789
Suchbegriffe:
2828262
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißzubehör
Zur Verwendung mit = Schweißen
Gewicht = 780g
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Schweißen
Gewicht:
780g
Weitere Suchbegriffe: SAM, 21828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.