| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2828291 Herst.-Nr.: 23-97-T45 EAN/GTIN: 3272670602915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kopftyp = TORX® Typ = Schlagschraubendreher-Bit Größe = T45 Material/Stoff = Stahl Gesamtlänge = 35 mm Antriebsgröße = 5/16 Zoll Antriebstyp = TORX® Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopftyp: | TORX® | Typ: | Schlagschraubendreher-Bit | Größe: | T45 | Material/Stoff: | Stahl | Gesamtlänge: | 35 mm | Antriebsgröße: | 5/16 Zoll | Antriebstyp: | TORX® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 45, 2828291, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, SAM, 2397T45 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |