Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Lagerbehälter Nein Grau Stahl, 1100mm x 445mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828318
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     2980
EAN/GTIN:
     3272670543836
Suchbegriffe:
2828318
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Stapelboxen
Typ = Lagerbehälter
Tragbar = Nein
Ablagen-Material = Stahl
Gesamthöhe = 1100mm
Gesamtbreite = 445mm
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Tragbar:
Nein
Ablagen-Material:
Stahl
Gesamthöhe:
1100mm
Gesamtbreite:
445mm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,39*
€ 633,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,30*
€ 607,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,93*
€ 569,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,87*
€ 522,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.