Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Wagenheber , Last max. 20(Tonnen), H.max. 459mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Wagenheber , Last max. 20(Tonnen), H.max. 459mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2829152
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     HCB-20
EAN/GTIN:
     3272670430839
Suchbegriffe:
2829152
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Wagenheber
Typ = Wagenheber
Last max. = 20(Tonnen)
Höhe max. = 459mm
Höhe min. = 234mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wagenheber
Last max.:
20(Tonnen)
Höhe max.:
459mm
Höhe min.:
234mm
Weitere Suchbegriffe: SAM, HCB20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.