Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Becher, 1Stück, 120mm, 80mm, 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Becher, 1Stück, 120mm, 80mm, 92mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2830023
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     MUG-SAM
EAN/GTIN:
     3272670756991
Suchbegriffe:
2830023
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Reinraum-Bürobedarf
Typ = Becher
Anzahl = 1Stück
Breite = 92mm
Tiefe = 80mm
Höhe = 120mm
Weitere Informationen:
Typ:
Becher
Anzahl:
1Stück
Breite:
92mm
Tiefe:
80mm
Höhe:
120mm
Weitere Suchbegriffe: SAM, MUGSAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.