Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran Linearwandler Linearmessung, 60 V 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2830522
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     LT-M-0200-S 0000X000X00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer
Encoder-Technologie = Linearmessung
Hub = 200mm
Versorgungsspannung = 60 V
IP Schutzart = IP60
Gesamthöhe = 34.5mm
Gesamtbreite = 520mm
Gesamttiefe = 33mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Lineare Positionssensoren der Gefran LT-Serie. Hauptmerkmale:. 50 → 900 mm Hübe Zugwelle, M6-Gewinde Unabhängige Linearität: ±0,05 % Unendliche Auflösung Keine elektrische Signalvariation am Ausgang, außerhalb des theoretischen elektrischen Hubs Maximale Verdrängungsgeschwindigkeit: 5 m/s. Betriebstemperaturbereich: –30 → 100 °C Elektrische Anschlüsse:. 3-poliger LTH-Steckverbinder 4-poliger LTM-Steckverbinder DIN43650-ISO4400. Lebensdauer:> 25 ;font face="symbol">´ ;/font> 10 ;sup> 6 ;/sup> m Hübe oder> 100 ;font face="symbol">´ ;/font> 10 ;sup> 6 ;/sup> Manövern, je nachdem, welcher Wert niedriger ist (innerhalb C.E.L. U.) Schutzart IP60
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Linearmessung
Hub:
200mm
Versorgungsspannung:
60 V
IP Schutzart:
IP60
Gesamthöhe:
34.5mm
Gesamtbreite:
520mm
Gesamttiefe:
33mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 2830522, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Gefran, LTM0200S0000X000X00, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.