Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran Linearwandler Linearmessung, 60 V 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gefran Linearwandler Linearmessung, 60 V 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2830544
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     LT-M-0300-S 0000X000X00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer
Encoder-Technologie = Linearmessung
Hub = 300mm
Versorgungsspannung = 60 V
IP Schutzart = IP60
Gesamthöhe = 34.5mm
Gesamtbreite = 720mm
Gesamttiefe = 33mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

LT - Lineare Wegaufnehmer mit Schubstange. Lineare Wegaufnehmer in potentiometrischer Technologie für industriellen Einsatz Verbesserte Lebensdauer der Widerstandsbahn durch doppelte Lagerung des Schleifers Schubstange mit Gewinde M6 Keine Änderung des elektrischen Signals ausserhalb des theoretischen elektrischen Nutzbereiches Ausgangsanschluss über 4-poligen Stecker DIN 43650 - ISO4400
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Linearmessung
Hub:
300mm
Versorgungsspannung:
60 V
IP Schutzart:
IP60
Gesamthöhe:
34.5mm
Gesamtbreite:
720mm
Gesamttiefe:
33mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 2830544, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Gefran, LTM0300S0000X000X00, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.