Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Digital Labornetzgerät 800W, 30V / 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2831583
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36154AGV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 80a
labornetzgerät
Serie = E36150
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 30V
Ausgangsstrom = 80A
Nennleistung = 800W
Tischnetzteilart = Wechselstromquelle
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
E36150
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
30V
Ausgangsstrom:
80A
Nennleistung:
800W
Tischnetzteilart:
Wechselstromquelle
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 2831583, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36154AGV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.383,09*
€ 3.591,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.861,36*
€ 4.197,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.197,52*
€ 4.995,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.168,11*
€ 4.960,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.049,08*
€ 4.818,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.861,36*
€ 4.595,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.