Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Digital Labornetzgerät 800W, 30V / 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2831584
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36154AGVX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Serie = E36150
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 30V
Ausgangsstrom = 80A
Nennleistung = 800W
Tischnetzteilart = Wechselstromquelle
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
E36150
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
30V
Ausgangsstrom:
80A
Nennleistung:
800W
Tischnetzteilart:
Wechselstromquelle
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 80a, labornetzgerät, labornetzteil keysight, 2831584, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36154AGVX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.934,77*
€ 4.055,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.483,60*
€ 4.746,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.746,73*
€ 5.648,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.713,69*
€ 5.609,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.647,63*
€ 5.530,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.483,60*
€ 5.335,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.