Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Digital Labornetzgerät 800W, 60V / 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2831586
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36155AGVX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Serie = E36150
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 60V
Ausgangsstrom = 40A
Nennleistung = 800W
Tischnetzteilart = Wechselstromquelle
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
E36150
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
60V
Ausgangsstrom:
40A
Nennleistung:
800W
Tischnetzteilart:
Wechselstromquelle
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskop, labornetzgerät 40a, labornetzgerät, labornetzteil keysight, 2831586, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36155AGVX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.938,08*
€ 4.150,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.477,78*
€ 4.852,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.852,20*
€ 5.774,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.804,58*
€ 5.717,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.678,34*
€ 5.567,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.477,78*
€ 5.328,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.