Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 11_MCX LWL-Steckverbinder Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, 50Ω,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2831640
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11_MCX-50-2-16/133_NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Gender = LWL-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 11_MCX
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
11_MCX
Weitere Suchbegriffe: 2831640, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 11_MCX50216133_NH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,46*
€ 450,3674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,09*
€ 416,6071
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 337,00*
€ 401,03
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 323,90*
€ 385,441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,57*
€ 348,1583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,31*
€ 343,0889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,38*
€ 316,9922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.