Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 16_MCX LWL-Steckverbinder Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Kabelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2831649
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16_MCX-50-2-104/111_NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Koaxialanschlusstyp = Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = 16_MCX
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
16_MCX
Weitere Suchbegriffe: 2831649, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 16_MCX502104111_NH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.