Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 82_MMC Buchse Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Durchsteckmontage, , 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2831689
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     82_MMCX-50-0-1/111_NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Koaxialanschlusstyp = Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp = Durchsteckmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 82_MMC
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
82_MMC
Weitere Suchbegriffe: 2831689, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 82_MMCX5001111_NH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.