Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 85_MCX Buchse Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Durchsteckmontage, Leiterplatte, 50Ω, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2831700
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     85_MCX-50-0-16/111_NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Koaxialanschlusstyp = Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp = Durchsteckmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Leiterplatte
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = 85_MCX
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Leiterplatte
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
85_MCX
Weitere Suchbegriffe: 2831700, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 85_MCX50016111_NH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.