Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 85_MCX Buchse Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, SMD, SMD, 50Ω, gewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2831701
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     85_MCX-S50-0-25/111_NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Koaxialanschlusstyp = Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp = SMD
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = 85_MCX
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp:
SMD
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
85_MCX
Weitere Suchbegriffe: 2831701, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 85_MCXS50025111_NM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.565,104*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 4,45638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.359,544*
€ 5.187,85736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.125,896*
€ 4.909,81624
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.966,232*
€ 4.719,81608
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.814,984*
€ 4.539,83096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.598,384*
€ 4.282,07696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.565,104*
€ 4.242,47376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.