Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 85_MCX Buchse Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, SMD, SMD, 50Ω, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2831702
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     85_MCX-S50-0-25/111_NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = 85_MCX
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
85_MCX
Weitere Suchbegriffe: 2831702, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 85_MCXS50025111_NM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.