Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 85_SMA Buchse Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Durchsteckmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, gewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2831707
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     85_SMA-50-0-101/111_NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Koaxialanschlusstyp = Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp = Durchsteckmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = 85_SMA
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
85_SMA
Weitere Suchbegriffe: 2831707, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 85_SMA500101111_NH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,4918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.092,23*
€ 1.299,7537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.033,61*
€ 1.229,9959
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 993,94*
€ 1.182,7886
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 956,47*
€ 1.138,1993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 895,80*
€ 1.066,002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 882,50*
€ 1.050,175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 849,18*
€ 1.010,5242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.