Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 92_MMB Buchse Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Kantenmontage, Kartenrandmontage, 50Ω, Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2831710
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     92_MMBX-S50-0-12/111_NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = Kantenmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Kartenrandmontage
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Serie = 92_MMB
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kantenmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Kartenrandmontage
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Serie:
92_MMB
Weitere Suchbegriffe: 2831710, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 92_MMBXS50012111_NM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.