Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW B404 ABS Universal-Gehäuse Cremefarben Außenmaß 225 x 165 x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil M
Oberteil M
Artikel-Nr.:
     108EL-2832129
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B4044407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 225 mm
Höhe Außen = 14 mm
Breite Außen = 255 mm
Abmessungen Außen = 225 x 165 x 14mm
Farbe = Cremefarben
Mit Flansch = Nein
Serie = B404
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
225 mm
Höhe Außen:
14 mm
Breite Außen:
255 mm
Abmessungen Außen:
225 x 165 x 14mm
Farbe:
Cremefarben
Mit Flansch:
Nein
Serie:
B404
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, universalgehäuse, 2832129, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, OKW, B4044407
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 30,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,51*
€ 30,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B4144047
ab € 16,60*
Zubehör
OKW
B4144167
ab € 7,36*
Zubehör
OKW
B4144257
ab € 10,29*
Zubehör
OKW
B4144005
ab € 3,49*
Zubehör
OKW
B4144006
ab € 3,29*
Zubehör
OKW
B4044837
ab € 24,45*
Zubehör
OKW
B4044827
ab € 15,25*
Zubehör
OKW
B4044847
ab € 13,99*
Zubehör
OKW
B4144247
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.