Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF / 35V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RND Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF / 35V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2832289
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KLZ035M223O45Y
EAN/GTIN:
     0653415274162
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 x 25mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 x 25mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, 2832289, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RND, RND150KLZ035M223O45Y, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.