| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2832476 Herst.-Nr.: RND 205-01209 EAN/GTIN: 0653415269199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = RND 205 Leiterquerschnitt = 0,34 mm2 Mantelmaterial = PVC Steckverbinder 1 = M12 Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | RND 205 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm2 | Mantelmaterial: | PVC | Steckverbinder 1: | M12 | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, sensorkabel 5m, 2832476, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RND, RND20501209 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |