Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND RND 305-00012 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2832666
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 305-00012
EAN/GTIN:
     0653415248392
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Anzahl zu ladender Zellen = 1
Steckertyp = DE Typ F (CEE 7/4) Stecker
Modellnummer = RND 305-00012
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Anzahl zu ladender Zellen:
1
Steckertyp:
DE Typ F (CEE 7/4) Stecker
Modellnummer:
RND 305-00012
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 2832666, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RND, RND30500012, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,54*
€ 109,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 136,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.