Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND Steckernetzteil 12W, 100 → 240V ac, 15V dc / 800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2832703
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00063
EAN/GTIN:
     0653415231141
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 15v 800ma
Adaptertyp = Portabel
Steckertyp = Typ C - Euro-Stecker
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 800mA
Nennleistung = 12W
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Portabel
Steckertyp:
Typ C - Euro-Stecker
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
800mA
Nennleistung:
12W
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzteil 15v, 2832703, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RND, RND32000063
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 11,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 11,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.