Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND Steckernetzteil 24W, 100 → 240V ac, 24V dc / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2832712
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00087
EAN/GTIN:
     0653415294870
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Adaptertyp = Portabel
Steckertyp = Typ E
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1A
Nennleistung = 24W
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Portabel
Steckertyp:
Typ E
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1A
Nennleistung:
24W
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzteil 24v 1000ma, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2832712, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RND, RND32000087, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 10,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,99*
€ 13,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.