Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 80mm, -15°C bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 80mm, -15°C bis +80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2832972
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     11351
EAN/GTIN:
     5059045906728
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
elesa ölschauglas
Anschluss - Gewinde = M12
Pegelanzeigentyp = Ölstandsanzeiger
Skalenlänge = 80mm
Anschlussgewinde Größe = M12
Schauglas-Material = PA basierend auf Polymer
Schrauben- und Einbau-Material = Stahl zinkplattiert
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -15°C
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch

Dichtung. Säulenpegelanzeiger. Sehr widerstandsfähig gegenüber Stößen Durch das Ultraschallschweißverfahren wird für jede Einheit perfekte Dichte garantiert. Anzeigen erhältlich mit Schrauben und Muttern aus verzinktem oder rostfreiem Stahl Maximale Betriebstemperatur: 80°C Material des Sichtmessgeräts: Polyamid-Technopolymer Nicht geeignet für Alkohol oder Methylethylketon (MEK)
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
M12
Pegelanzeigentyp:
Ölstandsanzeiger
Skalenlänge:
80mm
Anschlussgewinde Größe:
M12
Schauglas-Material:
PA basierend auf Polymer
Schrauben- und Einbau-Material:
Stahl zinkplattiert
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 2832972, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 11351, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.