Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 80mm, -15°C bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2833010
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     11353
EAN/GTIN:
     5059045917434
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
elesa ölschauglas
Anschluss - Gewinde = M12
Pegelanzeigentyp = Ölstandsanzeiger
Skalenlänge = 80mm
Anschlussgewinde Größe = M12
Schauglas-Material = PA basierend auf Polymer
Schrauben- und Einbau-Material = Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -15°C
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch

Dichtung. Säulenpegelanzeiger. Sehr widerstandsfähig gegenüber Stößen Durch das Ultraschallschweißverfahren wird für jede Einheit perfekte Dichte garantiert. Anzeigen erhältlich mit Schrauben und Muttern aus verzinktem oder rostfreiem Stahl Maximale Betriebstemperatur: 80°C Material des Sichtmessgeräts: Polyamid-Technopolymer Nicht geeignet für Alkohol oder Methylethylketon (MEK)
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
M12
Pegelanzeigentyp:
Ölstandsanzeiger
Skalenlänge:
80mm
Anschlussgewinde Größe:
M12
Schauglas-Material:
PA basierend auf Polymer
Schrauben- und Einbau-Material:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 2833010, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 11353, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.