| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2833054 Herst.-Nr.: 13691 EAN/GTIN: 5059045855897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschluss - Gewinde = G1/2 Pegelanzeigentyp = Ölschauglas Anschlussgewinde Größe = G 1/2 Betriebstemperatur max. = +100°C Anschluss - Gewindestandard = G Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Pegelanzeiger. Beständig gegen Lösungsmittel, Öle mit Additiven, Fetten, Säuren und Laugen Die Anzeigen sind mit sternförmigen, eloxierten Kontrastblenden aus Aluminium und einem mittleren Lichtloch ausgestattet Die besondere Form des Lentikularfensters erhöht und verbessert die Sichtbarkeit auch von Seitenpositionen aus Maximale Betriebstemperatur: 100 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss - Gewinde: | G1/2 | Pegelanzeigentyp: | Ölschauglas | Anschlussgewinde Größe: | G 1/2 | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Anschluss - Gewindestandard: | G | Dichtungsmaterial: | Nitrilgummi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elesa ölschauglas, ölschauglas, 2833054, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 13691, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |