| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2833199 Herst.-Nr.: 54201 EAN/GTIN: 5059045692652 |
| |
|
| | |
| Anschluss - Gewinde = G3/4 Gewindegröße = 3/4Zoll Kappendurchmesser = 42mm Farbe = Orange Kappenmaterial = Polyamid Oberfläche = Seidenmatt Betriebstemperatur max. = +120°C Standardgewinde = G
SFP Entlüfterkappen von Elesa mit Spritzschutz. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Schmierstoffen und anderen chemischen Wirkstoffen Komplett mit patentierter ELESA-Spritzschutzvorrichtung, die Ölverlust verhindert. Ausgestattet mit integriertem Spritzschutz und geeignet für Einsätze, bei denen Öl stark gerührt wird. Polyamid-Technopolymer-Bauweisen Dichtung aus NBR Synthesekautschuk Höchsttemperatur: 120°C Weitere Informationen: | | Anschluss - Gewinde: | G3/4 | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Kappendurchmesser: | 42mm | Farbe: | Orange | Kappenmaterial: | Polyamid | Oberfläche: | Seidenmatt | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2833199, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Belüftungskappen, Elesa, 54201, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Breather Caps |
| | |
| |