Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner Einzeladerleitung 6 mm², 10 AWG Rot Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Einfach Litzen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2833528
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RXL 125 6MM2 RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 10 AWG
Aderlitzen = Einfach
Isoliermaterial = Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin
Serie = Radox 125
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
10 AWG
Aderlitzen:
Einfach
Isoliermaterial:
Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin
Serie:
Radox 125
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze awg 10, 2833528, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Huber+Suhner, RXL1256MM2RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,44* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.