Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Huber+Suhner Einzeladerleitung 6 mm², 10 AWG Weiß Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Einfach Litzen
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2833531
Hersteller:
Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
RXL 125 6MM2 WH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 10 AWG
Aderlitzen = Einfach
Isoliermaterial = Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin
Serie = Radox 125
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
10 AWG
Aderlitzen:
Einfach
Isoliermaterial:
Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin
Serie:
Radox 125
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze weiß
,
litze
,
litze awg 10
,
2833531
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Huber+Suhner
,
RXL1256MM2WH
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 4,35* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen