Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PC Scharnier Türbandscharnier Freischwingend, 5mm x 40mm x 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PC Scharnier Türbandscharnier Freischwingend, 5mm x 40mm x 40mm
RS PRO PC Scharnier Türbandscharnier Freischwingend, 5mm x 40mm x 40mm
RS PRO PC Scharnier Türbandscharnier Freischwingend, 5mm x 40mm x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2834091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2834091
EAN/GTIN:
     5056111975381
Suchbegriffe:
2834091
Sicherheit & Eisenwaren
Riegel, Scharniere & Griffe
Scharniere
Material = PC
Scharniertyp = Türbandscharnier
Schließender Typ = Freischwingendmm
Breite = 40mm
Dicke = 5mm
Befestigungsart = Angeschraubt

Polyamid-Scharniere. Schwarze Polycarbonat-Scharniere, 180° öffnend Zwei Ausführungen - mit Gewindestifte oder Schraublöcher Stifte und Scharnierbolzen aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Material:
PC
Scharniertyp:
Türbandscharnier
Schließender Typ:
Freischwingendmm
Breite:
40mm
Dicke:
5mm
Befestigungsart:
Angeschraubt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,38*
€ 55,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.