Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Ø 0.8mm / 0,5 mm² 20 AWG (Schließer), Spule 220m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2835260
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     00 01080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm²
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
AWG = 20 AWG (Schließer)
Außendurchmesser = 0.8mm
Länge = 220m
Kabeltyp = Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
AWG:
20 AWG (Schließer)
Außendurchmesser:
0.8mm
Länge:
220m
Kabeltyp:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht kupfer, 2835260, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Kabeltronik, 0001080
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
Frei Haus
ab € 0,18887*
€ 0,26628*
Lager 108
220
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Pakete
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paket
ab 1100 Pakete
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paket
ab 2200 Pakete
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paket
ab 660000 Pakete
€ 0,22*
€ 0,26
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Pakete
Mindestbestellmenge: 220 Pakete ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.