| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2835262 Herst.-Nr.: 00 0110025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,79 mm² AWG = 18 AWG (Schließer) Außendurchmesser = 1mm Länge = 25m Kabeltyp = Kupfer Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,79 mm² | AWG: | 18 AWG (Schließer) | Außendurchmesser: | 1mm | Länge: | 25m | Kabeltyp: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 25 m, 2835262, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Kabeltronik, 000110025 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,27* | € 0,39* | | | | | | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,2672* | € 0,516* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,4824* | € 0,7256* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,3384* | € 0,7328* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,27* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|